コネクタ コンタクトのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
27,386件の「コネクタ コンタクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「JST ピン」、「コネクタ ハウジング」、「コンタクトピン」などの商品も取り扱っております。
接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。 トラスコ品番 421-8353 材質 リン青銅・すずめっき(リフロー処理) 質量(g) 17 使用温度範囲 -25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧 MAX300V 耐電圧 AC1500V/1分間 定格電流(A) (最大)7 適合電線 0.3~0.75mm2、AWG#22~#18 電線被覆外径(mm) 1.5~2.2 絶縁抵抗 1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(100個)
639 税込703
当日出荷

種別 バラ端子 定格電流(A) 3 電線被覆外径(mm) 1.5~1.9 接点部 金めっき 適合電線サイズ 0.2~0.5 mm2 適合電線範囲 AWG(#) 20~24
1パック(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷

小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
材質 りん青銅 使用温度範囲(℃) -25~+85。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75087 定格電圧(V) 100 AC・DC 耐電圧 AC 800V・1分間 定格電流(A) 2 AC・DC。(AWG#24使用時) 表面処理 すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm) 0.8~1.6 仕様 RoHS対応品
1セット(100個)ほか
359 税込395
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合 ハウジング:XHシリーズ 材質 りん青銅 タイプ 標準 使用温度範囲(℃) -25~+85。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。J50014297 定格電圧(V) 250 AC・DC 耐電圧 AC 1000V・1分間 定格電流(A) 3 AC・DC。(AWG#22使用時) 表面処理 すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#) 28~22 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2) 0.08~0.33 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6 電線被覆外径(mm) 1.2~1.9 仕様 RoHS対応品
1パック(100個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(100個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃) -25~85 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 適合コネクタ QIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用) 適合電線範囲 AWG(#) 24~28 耐電圧(V/min) 1000
1パック(100本)
829 税込912
当日出荷

コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質 リン青銅・すずめっき(リフロー処理) 使用温度範囲 -25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧 MAX300V 耐電圧 AC1500V/1分間 定格電流(A) (最大)10 絶縁抵抗 1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(100個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。 トラスコ品番 413-7680 材質 リン青銅・すずめっき(リフロー処理) 質量(g) 3.8 使用温度範囲 -25℃~+85℃(温度上昇値を含む) 定格電圧 250V 耐電圧 AC800V/1分間 定格電流(A) 3 適合電線 0.05~0.33mm2、AWG#30~#22 電線被覆外径(mm) 1.0~1.9 絶縁抵抗 1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(100個)
399 税込439
当日出荷

コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質 リン青銅・すずめっき(リフロー処理) 定格電圧 MAX300V 使用温度範囲 -25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 絶縁抵抗 1000MΩ以上 耐電圧 AC1500V/1分間 定格電流(A) (最大)10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(100個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 413-7710 材質 リン青銅・すずメッキ(リフロー処理) 質量(g) 14 定格電流(A) MAX7 適合電線(mm2) 0.3~0.75 電線被覆外径(mm) 1.5~2.2 適合電線範囲 AWG(#) 22~18
1セット(100個)
559 税込615
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
1個ほか
特価
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

1袋(100個)
749 税込824
当日出荷

定格電流(A) 3 接触抵抗(mΩ) 10以下 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6 材質 リン青銅 仕上 接触部:ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)。その他:ニッケル上金フラッシュ 使用温度範囲(℃) -55~+85 耐電圧 AC1000Vr.m.s(1分間) 接続形式 垂直・平行 コンタクトピッチ(mm) 2.54ピッチ、2列 結線方式 電線側:圧着。基板側:半田(スルーホール) 形状 単品 適合 ソケットハウジング:PS-※SD-S4C2、PS-※SD-D4C2、PS-D4C※
1パック(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
適合 XAP-※V 材質 りん青銅 使用温度範囲(℃) -25~+85。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R9851220 定格電圧(V) 250 AC・DC 耐電圧 AC 1000V・1分間 定格電流(A) 3 AC・DC。(AWG#22使用時) 表面処理 すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6 仕様 RoHS対応品
1セット(100個)ほか
479 税込527
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
仕様 RoHS対応品 材質 りん青銅 使用温度範囲(℃) -25~+85。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75122 定格電圧(V) 250 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) 10 AC・DC。(AWG#16使用時) 表面処理 すずめっき(リフロー処理) 形態 バラ状 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 電線被覆外径(mm) 1.7~3.0
1パック(100個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質 りん青銅 使用温度範囲(℃) -25~+90。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75052 定格電圧(V) MAX300 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) MAX10 AC・DC 表面処理 すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:7以下。環境試験後:10以下 仕様 RoHS対応品
1パック(100個)ほか
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃) -20~85 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 適合コネクタ QIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用) 適合電線範囲 AWG(#) 22~28 耐電圧(V/min) 1000
1パック(100本)
829 税込912
当日出荷